Шуруп по дереву, белая оцинк. 4х25
Шуруп по дереву, белая оцинк. 4х25
Артикул:01984 25
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеСталь, голубое цинкование, полная резьба, потайная головка, шлиц крестообразный PZ
Крестообразный шлиц Pozidrive
Гладкое пластмассовое покрытие
Легко завинчивается благодаря острой резьбе со скользящим покрытием.
Угол сгиба
Чем больше угол сгиба, тем большей гибкостью обладает винт — меньшая вероятность срезания винта.
Разрушающий крутящий момент
Высокий уровень контроля качества процесса закаливания стали обеспечивает безопасность применения.
Момент завинчивания
Быстрота завинчивания и удобство использования зависит от качества гладкого пластикового покрытия, а также чистоты и профиля резьбы.
Острие резьбы 25°
Точная установка на твердых поверхностях, таких ДСП с влагозащитным покрытием, древесины всех пород, материалов из древесины и древесноволокнистых плит (MDF). -
Характеристики
Номинальный диаметр (d)
4 мм
Длина (l)
25 мм
Форма головки
Потайная головка, 90 градусов
Диаметр головки (dh)
8 мм
Внутренний привод
Z2
Исполнение резьбы
Полная резьба
Длина резьбы (lg)
20 мм
Угол профиля
25 °
Материал
Сталь
Поверхность
Оцинкованный
Вес продукта (на 1 шт.)
1,468 г
Соответствие ROHS
Да
-
Шурупы по дереву Размер: 96 кб