Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Шуруп по дереву, белая оцинк. 5х40

Артикул: 01985 40
Шуруп по дереву, белая оцинк. 5х40

Шуруп по дереву, белая оцинк. 5х40

Артикул:01985 40

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1000

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Сталь, голубое цинкование, полная резьба, потайная головка, шлиц крестообразный PZ

    Крестообразный шлиц Pozidrive

    Гладкое пластмассовое покрытие
    Легко завинчивается благодаря острой резьбе со скользящим покрытием.

    Угол сгиба
    Чем больше угол сгиба, тем большей гибкостью обладает винт — меньшая вероятность срезания винта.

    Разрушающий крутящий момент
    Высокий уровень контроля качества процесса закаливания стали обеспечивает безопасность применения.

    Момент завинчивания
    Быстрота завинчивания и удобство использования зависит от качества гладкого пластикового покрытия, а также чистоты и профиля резьбы.

    Острие резьбы 25°
    Точная установка на твердых поверхностях, таких ДСП с влагозащитным покрытием, древесины всех пород, материалов из древесины и древесноволокнистых плит (MDF).
  • Характеристики

    Номинальный диаметр (d)

    5 мм

    Длина (l)

    40 мм

    Форма головки

    Потайная головка, 90 градусов

    Диаметр головки (dh)

    10 мм

    Внутренний привод

    Z2

    Исполнение резьбы

    Полная резьба

    Длина резьбы (lg)

    34 мм

    Угол профиля

    25 °

    Материал

    Сталь

    Поверхность

    Оцинкованный

    Вес продукта (на 1 шт.)

    3,437 г

    Соответствие ROHS

    Да


  • Шурупы по дереву Размер: 96 кб