Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Шуруп по дереву, белая оцинк. неполная резьба 5*80/50

Артикул: 019815 80
Шуруп по дереву, белая оцинк. неполная резьба 5*80/50

Шуруп по дереву, белая оцинк. неполная резьба 5*80/50

Артикул:019815 80

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1000

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Сталь, голубое цинкование, частичная резьба, потайная головка, шлиц крестообразный PZ.

    Гладкое пластмассовое покрытие
    Легко завинчивается благодаря острой резьбе с покрытием, помогающим скольжению.

    Угол сгиба
    Чем больше угол сгиба, тем большей гибкостью обладает винт — меньшая вероятность срезания винта.

    Разрушающий крутящий момент
    Высокий уровень контроля качества процесса закаливания стали обеспечивает безопасность применения.

    Момент завинчивания
    Быстрота завинчивания и удобство использования зависит от качества гладкого пластикового покрытия, а также чистоты и профиля резьбы.

    Острие резьбы 25°
    Точная установка на твердых поверхностях, таких как ДСП с влагозащитным покрытием, древесины всех пород, материалов из древесины и древесноволокнистых плит (MDF).
  • Характеристики

    Номинальный диаметр (d)

    5 мм

    Длина (l)

    80 мм

    Форма головки

    Потайная головка, 90 градусов

    Диаметр головки (dh)

    10 мм

    Внутренний привод

    Z2

    Исполнение резьбы

    Частичная резьба

    Длина резьбы (lg)

    50 мм

    Угол профиля

    25 °

    Материал

    Сталь

    Поверхность

    Оцинкованный

    Вес продукта (на 1 шт.)

    6,530 г

    Соответствует ROHS

    Да    

  • Шурупы по дереву Размер: 96 кб