Шуруп впотай желтая оцинк. 5х60
Шуруп впотай желтая оцинк. 5х60
Артикул:01865 60
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеСталь, желтая оцинкованная, частичная резьба, PZ. Использование новых материалов Инновационные производство и процесс проверки — неизменно высокое качество для профессионалов.
Крестообразный шлиц Pozidrive
Гладкое пластмассовое покрытие
Легко завинчивается благодаря острой резьбе со скользящим покрытием.
Угол сгиба
Чем больше угол сгиба, тем большей гибкостью обладает винт — меньшая вероятность срезания винта.
Разрушающий крутящий момент
Высокий уровень контроля качества процесса закаливания стали обеспечивает безопасность применения.
Момент завинчивания
Быстрота завинчивания и удобство использования зависит от качества гладкого пластикового покрытия, а также чистоты и профиля резьбы. -
Характеристики
- Номинальный диаметр (d): 5 мм
- Длина (l): 60 мм
- Форма головки: Потайная головка, 90 градусов
- Диаметр головки (dh): 10 мм
- Внутренний привод: Z2
- Исполнение резьбы: Полная резьба
- Длина резьбы (lg): 54 мм
- Угол профиля: 25 °
- Материал: Сталь
- Поверхность: Оцинкованный
- Вес продукта (на 1 шт.): 4,949 г.