Шайба гроверная DIN127-B, (A2K) M10
Шайба гроверная DIN127-B, (A2K) M10
Артикул:044110
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеDIN 127, оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2K).
Примечание
Подходит только для винтов с классом прочности 5.8. Для более высокого класса прочности используйте стопорные шайбы! -
Характеристики
-
Подходит для резьбы
M10
Внутренний диаметр (d1)
10,2 мм
Внешний диаметр (d2)
18,1 мм
Высота (h1)
4,4 мм
Толщина (s1)
2,2 мм
Материал
Пружинная сталь
Поверхность
Механическая оцинковка
Соответствует ROHS
Да
Форма
B
Стандарты
DIN 127
-
-
Шайбы гроверные Размер: 86,5 кб