Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Шайба гроверная DIN127-B, (A2K) M20

Артикул: 044120
Шайба гроверная DIN127-B, (A2K) M20

Шайба гроверная DIN127-B, (A2K) M20

Артикул:044120

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 50

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    DIN 127, оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2K).

    Примечание
    Подходит только для винтов с классом прочности 5.8. Для более высокого класса прочности используйте стопорные шайбы!
  • Характеристики

    Подходит для резьбы

    M20

    Внутренний диаметр (d1)

    20,2 мм

    Внешний диаметр (d2)

    33,6 мм

    Высота (h1)

    8 мм

    Толщина (s1)

    4 мм

    Материал

    Пружинная сталь

    Поверхность

    Механическая оцинковка

    Соответствует ROHS

    Да

    Форма

    B

    Стандарты

    DIN 127

  • Шайбы гроверные Размер: 86,5 кб