Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Шайба гроверная DIN127-B, (A2K) M6

Артикул: 04416
Шайба гроверная DIN127-B, (A2K) M6

Шайба гроверная DIN127-B, (A2K) M6

Артикул:04416

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 100

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Описание
    Шайба гроверная DIN127-B, (A2K) M4

    Примечание
    Подходит только для винтов класса прочности ≤ 5,8
  • Технические характеристики

    Подходит для резьбы

    M6

    Внутренний диаметр (d1)

    6.1 мм

    Внешний диаметр (d2)

    11.8 мм

    Высота (h1)

    3.2 мм

    Толщина (s1)

    1.6 мм

    Материал

    Пружинная сталь

    Поверхность

    Механическая оцинковка

    Соответствует ROHS

    Да

    Форма

    B

    Стандарты

    DIN 127

Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять