Шайба, к.т. 140HV, DIN125, (A2 нерж.) М14
Шайба, к.т. 140HV, DIN125, (A2 нерж.) М14
Артикул:040914
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеDIN 125, нержавеющая сталь A2
-
Характеристики
Подходит для резьбы
M14
Форма
A
Внутренний диаметр (d1)
15 мм
Внешний диаметр (d2)
28 мм
Толщина (h1)
2,5 мм
Стандарты
DIN 125
Материал
Сталь нержавеющая A2
Твердость по Виккерсу, HV
140 HV
Поверхность
Без покрытия
Соответствует ROHS
Да
-
Шайба, к.т. 140HV, DIN125, (A2 нерж.) Размер: 85,1 кб