Шайба, к.т. 140HV, DIN125, (A2 нерж.) М16
Шайба, к.т. 140HV, DIN125, (A2 нерж.) М16
Артикул:040916
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеDIN 125, нержавеющая сталь A2
-
Характеристики
Подходит для резьбы
M16
Форма
A
Внутренний диаметр (d1)
17 мм
Внешний диаметр (d2)
30 мм
Толщина (h1)
3 мм
Стандарты
DIN 125
Материал
Сталь нержавеющая A2
Твердость по Виккерсу, HV
140 HV
Поверхность
Без покрытия
Соответствует ROHS
Да
-
Шайба, к.т. 140HV, DIN125, (A2 нерж.) Размер: 85,1 кб