Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Шайба, к.т. 140HV, DIN125, (A2K) М20

Артикул: 140720
Шайба, к.т. 140HV, DIN125, (A2K) М20

Шайба, к.т. 140HV, DIN125, (A2K) М20

Артикул:140720

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Описание
    Шайба, к.т. 140HV, DIN125, (A2K) М20
  • Технические характеристики
    • Подходит для резьбы: М20
    • Стандарт: DIN125
    • Материал: Сталь
    • Поверхность: Оцинковка A2K
    • Твердость по Виккерсу, HV: 140 HV
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять