Шайба, к.т. 140HV, DIN125, (A2K) М22
Шайба, к.т. 140HV, DIN125, (A2K) М22
Артикул:040722
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеDIN 125, оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2K).
-
Характеристики
Подходит для резьбы
M22
Форма
B
Внутренний диаметр (d1)
23 мм
Внешний диаметр (d2)
39 мм
Толщина (h1)
3 мм
Нормы
DIN 125
Материал
Сталь
Твердость по Виккерсу, HV
140 HV
Поверхность
Оцинкованный
Соответствие ROHS
Да
-
Шайбы плоские Размер: 185,5 кб