Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Шайба увелич., к.т. 140HV, DIN522, (A2K) М3 - 20х1,25мм

Артикул: 04113 20
Шайба увелич., к.т. 140HV, DIN522, (A2K) М3 - 20х1,25мм

Шайба увелич., к.т. 140HV, DIN522, (A2K) М3 - 20х1,25мм

Артикул:04113 20

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 200

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Описание
    Шайба увеличенная, к.т. 140HV, DIN522, (A2K) М3 - 20х1,25мм
  • Технические характеристики

    Материал

    Сталь

    Твердость по Виккерсу, HV

    140 HV

    Поверхность

    Оцинкованная

    Соответствует RoHS

    Да

    Подходит для резьбы

    M3

    Внутренний диаметр (d1)

    3,2 мм

    Внешний диаметр (d2)

    20 мм

    Толщина (h1)

    1,25 мм

    Стандарты

    DIN 522

Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять