Шайба увелич., к.т. 140HV, DIN522, (A2K) М5 - 15х1,25мм
Шайба увелич., к.т. 140HV, DIN522, (A2K) М5 - 15х1,25мм
Артикул:04115 15
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеСоответствует DIN 522, оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2K)
-
Характеристики
Нормы
DIN 522
Материал
Сталь
Твердость по Виккерсу, HV
140 HV
Поверхность
Оцинкованный
Соответствие ROHS
Да
Подходит для резьбы
M5
Внутренний диаметр (d1)
5,3 мм
Внешний диаметр (d2)
15 мм
Толщина (h1)
1,25 мм
-
Шайбы с широкими полями Размер: 87,9 кб