Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Набор шплинтов DIN94, A2K, 1.6x20 – 6.3x63, 1775 шт.

Артикул: 5964511701
Набор шплинтов DIN94, A2K, 1.6x20 –  6.3x63, 1775 шт.

Набор шплинтов DIN94, A2K, 1.6x20 – 6.3x63, 1775 шт.

Артикул:5964511701

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    1775 шт. в кейсе ORSY SYSTEM 4.4.1.

    ISO 1234, оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2K)

    Состав набора:
     №   Название  Параметры   Артикул  Кол-во, 
     шт.
     1    Шплинт  1,6х20 мм  511711620      500
     2   Шплинт  2х25 мм  511710225      250
     3    Шплинт  2х40 мм  511710240      250
     4  Шплинт  2,5х40 мм  511712540
         150
     5  Шплинт  3,2х32 мм  511713232      150
     6  Шплинт  3,2х40 мм  511713240      100
     7  Шплинт  3,5х63 мм  511713563      100
     8  Шплинт  4х40 мм  511710440      100
     9  Шплинт  4,5х50мм  511714550      50
     10  Шплинт  5х40 мм  511710540      50
     11  Шплинт  5х50 мм  511710550      50
     12  Шплинт  6,3х63 мм   511716363      25
     13  Кейс ORSY System 4.4.1        -  5581020000       1
     14  Ложемент для кейса System 4.4.1   12 ячеек  5581003003      1
  • Характеристики

    Стандарты

    ISO 1234

    Материал

    Сталь

    Поверхность

    Оцинкованный

    Количество деталей в ассортименте/комплекте

    1775 шт.

    Размеры системы

    4.4.1

    Вес продукта (на 1 шт.)

    5116 г

    Соответствует ROHS

    Да