Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Фрикцион. латунное кольцо 14х18 с резин. прокладкой 12х16

Артикул: 046414 18
Фрикцион. латунное кольцо 14х18 с резин. прокладкой 12х16

Фрикцион. латунное кольцо 14х18 с резин. прокладкой 12х16

Артикул:046414 18

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 100

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Латунь с резиновой вставкой

    Область применения
    Пневматический тормоз/тормозные винты для грузовых автомобилей

  • Технические характеристики

    Внутренний диаметр (d1)

    12 мм

    Внешний диаметр (d2)

    18 мм

    Материал

    Латунь

    Конструкция

    С резиновым кольцом

    Номинальный размер фрикционного кольца

    14 x 18 мм / 12 x 16 мм

Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять