Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Кольцо уплотн. медное 16х22х1,5, DIN 7603

Артикул: 046016 22
Кольцо уплотн. медное 16х22х1,5, DIN 7603

Кольцо уплотн. медное 16х22х1,5, DIN 7603

Артикул:046016 22

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 100

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Уплотнительное кольцо
    • Медное кольцо устойчиво к коррозии
    • Подходит для универсального применения.
    Примечание
    • Не подвергайте воздействию сильных кислот.
    • Благодаря специальному предварительному нагреву структура металлического кольца становится мягче, что позволяет устанавливать его, приложив некоторое усилие, на любые неровные поверхности деталей, которые необходимо соединить друг с другом.
  • Технические характеристики

    Внешний диаметр (d2)

    21,9 мм

    Внутренний диаметр (d1)

    16,2 мм

    Толщина (h1)

    1,5 мм

    Номинальный размер

    16 x 22 мм

    Материал

    Медь

    Поверхность

    Без покрытия

    Соответствует ROHS

    Да

    Форма

    A

    DIN

    7603

    Термостойкость, макс.

    300 °C

    Соответствует оригинальному номеру запасной части

    Mercedes: 007 603 016103, VW/Audi: N.013 848.1

    Подходит для внешней резьбы

    16 x 1,5 мм

Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять