Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Медные кольца

Артикул: 5964046000
Набор медных колец 1350 шт DIN 7603

Набор медных колец, 1350 шт, DIN 7603

Артикул:5964046000

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Описание
    1350 шт. в системном ящике 4.4.1. DIN 7603, форма A, жесткая медь.

    В соответствии с DIN 7603 все шайбы являются плоскими уплотнениями для неподвижных поверхностей
    Они используются для уплотнения неподвижных резьбовых соединений трубопроводов

    Медные кольца могут использоваться повсюду (кроме мест с наличием крепких кислот) ввиду их коррозионной устойчивости.

    Форма A = плоское уплотнение

    Термостойкость макс. до +300 °C

    Состав набора:
     №   Название  Параметры   Артикул  Кол-во, 
     шт.
     1  Кольцо уплотнительное медное  6х10 мм  04606 10      100
     2  Кольцо уплотнительное медное  8х12 мм  04608 12      100
     3   Кольцо уплотнительное медное  8х14 мм  04608 14      100
     4    Кольцо уплотнительное медное  10х14 мм  046010 14      100
     5   Кольцо уплотнительное медное  10х16 мм  046010 16      100
     6    Кольцо уплотнительное медное  12х16 мм  046012 16      100
     7      Кольцо уплотнительное медное  12х18 мм  046012 18      100
     8  Кольцо уплотнительное медное  14х18 мм  046014 18
         100
     9  Кольцо уплотнительное медное  14х20 мм  046014 20      100
     10   Кольцо уплотнительное медное  16х22 мм  046016 22      100
     11  Кольцо уплотнительное медное  18х24 мм  046018 24      50
     12  Кольцо уплотнительное медное  20х26 мм  046020 26      50
     13  Кольцо уплотнительное медное  22х27 мм  046022 27      50
     14  Кольцо уплотнительное медное  24х30 мм  046024 30      50
     15  Кольцо уплотнительное медное  26х32 мм  046026 32      50
     16  Кольцо уплотнительное медное  28х34 мм  046028 34      50
     17  Кольцо уплотнительное медное  30х36 мм  046030 36      25
     18  Кольцо уплотнительное медное  32х38 мм  046032 38      25
     19  Кейс ORSY System 4.4.1        -  5581020000       1
     20  Ложемент для кейса System 4.4.1   3 ячейки  5581003010      1
     21  Разделитель для ложемента  70 мм  5581003014      15
  • Технические характеристики

    Количество деталей в ассортименте/комплекте

    1350 шт.

    Вес продукта (на 1 шт.)

    3429 г

  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять