Набор для изготовления резиновых колец
Набор для изготовления резиновых колец
Артикул:5964046806
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
Описание8 шт. в системном ящике 4.4.1. DIN 3771, Perbunan 70
Круглый шнур, различные диаметры, NBR 70
- Для быстрого и простого изготовления уплотнительных колец
- NBR - это химическое обозначение: Нитрил-бутадиеновый каучук (марки, например, Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Температурная стойкость: от -30°C до +100°C
- Устойчивость к воздействию сред: Масло, бензин, смазка, алифатические углеводороды (пропан, бутан, минеральные масла), разбавленные кислоты и щелочи
Позволяет изготавливать резиновые кольца различных размеров за несколько минут.
Способ применения- Измерить требуемую длину кольца (например, длину канавки под уплотнительное кольцо во фланце).
- При помощи шаблона отрезать ножом отмеренный кусок резинового шнура определенного сечения. Рез производить перпендикулярно оси шнура через прорезь в торцевой части шаблона.
- Обезжирить торцевые поверхности шнура очистителем
- На одну из поверхностей нанести тонким слоем клей Klebfix.
- Свернуть жгут в кольцо, плотно прижать оба конца на призматической поверхности шаблона и удерживать в течение нескольких секунд. Кольцо готово.
- Минимальный размер изготавливаемого кольца зависит от диаметра шнура - если длина шнура меньше 15 его диаметров, изготовление может быть затруднено.
№ Название Параметры Артикул Кол-во,
шт.1 Нож с сегментированными лезвиями 1К Лезвие 9 мм, L = 140 мм 071566 060 1 2 Кейс ORSY System 4.4.1 - 5581020000 1 3 Ложемент для кейса System 4.4.1 - - 1 4 Пербунановый шнур для колец d = 1.6 мм, 1 метр 04681116 1 5 Пербунановый шнур для колец d = 2.4 мм, 1 метр 04681124 1 6 Пербунановый шнур для колец d = 3.0 мм, 1 метр 04681130 1 7 Пербунановый шнур для колец d = 5.7 мм, 1 метр 04681157 1 8 Пербунановый шнур для колец d = 8.4 мм, 1 метр 04681184
1 9 Клей фиксатор KLEBFIX 20 г 089309 1 10 Шаблон для резки уплотнительных колец - 0468101 1 -
Технические характеристики
Материал
NBR (Синтетический каучук)
Цвет
Черный цвет
Размеры системы
4.4.1
Количество деталей в ассортименте/комплекте
8 шт.
Вес продукта (на 1 шт.)
1807,100 г
Соответствует ROHS
Да
-
Набор для изготовления резиновых колец Размер: 327,3 кб