Набор резиновых колец (18,3-35,6), 255 шт.
Набор резиновых колец (18,3-35,6), 255 шт.
Артикул:5964046804
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
Описание255 штук в системном ящике 4.4.1. Уплотнительные кольца DIN3771 (18,3 - 35,6) Perbunan70
Область применения
Для уплотнения как неподвижных, так и подвижных деталей машин и механизмов. Стойкие ко всем видам минеральных масел, смазкам, горячей воде, пару, сжатому воздуху, легким кислотам
Состав набора:№ Название Параметры Артикул Кол-во,
шт.1 Пербунановое кольцо 18,30х3,60 мм - 30 2 Пербунановое кольцо 19,80х3,60 мм - 30 3 Пербунановое кольцо 21,30х3,60 мм - 30 4 Пербунановое кольцо 23,00х3,60 мм -
25 5 Пербунановое кольцо 24,60х3,60 мм - 25 6 Пербунановое кольцо 26,20х3,60 мм - 25 7 Пербунановое кольцо 27,80х3,60 мм - 20
8 Пербунановое кольцо 29,30х3,60 мм - 20 9 Пербунановое кольцо 30,80х3,60 мм - 20 10 Пербунановое кольцо 32,50х3,60 мм - 10 11 Пербунановое кольцо 34,10х3,60 мм - 10 12 Пербунановое кольцо 35,60х3,60 мм - 10 19 Кейс ORSY System 4.4.1 - 5581020000 1 20 Ложемент для кейса System 4.4.1 12 ячеек 5581003003 1 -
Характеристики
Материал
NBR (Синтетический каучук)
Цвет
Черный цвет
Размеры системы
4.4.1
Количество деталей в ассортименте/комплекте
256 шт.
Соответствует ROHS
Да
-
Наборы резиновых колец Размер: 97,1 кб