Пербунановое кольцо 10.00х2.00, DIN 3771
Пербунановое кольцо 10.00х2.00, DIN 3771
Артикул:046801020
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеМетрическое
- Изготовлено из пербунана N (каучук нитрильный), PN 70 ± 5
- Термостойкость: От -30°C до +100°C
- Небольшие, легко устанавливаемые, надежные уплотнительные элементы.
- Стойкие ко всем видам минеральных масел, смазкам, горячей воде, пару, сжатому воздуху и легким кислотам.
Область применения
Для уплотнения как неподвижных, так и подвижных деталей машин
- Мастерские по ремонту автомобилей и сельскохозяйственных машин
- Транспортно-экспедиционные агентства
- Автобусные парки
- Автомобильные парки
- Строительные машины
- Мастерские технического обслуживания и ремонта
- Машиностроение и т. д.
-
Технические характеристики
Внутренний диаметр (d1)
10 мм
Толщина (h1)
2 мм
ISO
3601-1
Конструкция
Метрическая
Материал
NBR (Синтетический каучук)
Поверхность
Без покрытия
Твердость по Шору A
70 +/- 5
Цвет
Черный цвет
Термостойкость, мин./макс.
от -30 до 100 °C
Соответствует ROHS
Да
-
Пербунановые кольца Размер: 98,2 кб























