Заклепки отрывные
Заклепка A2/A2-(7,0-9,0)-3,2х12
Артикул:093193212
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеГильза: нержавеющая сталь A2. Стержень: Нержавеющая сталь A2
-
Технические характеристики
Номинальный диаметр x длина (d1 x l1)
3,2 x 12,0 мм
Диапазон зажима, мин./макс.
7,0-9,0 мм
Диаметр головки (dk)
6,5 мм
Высота головки винта (k1)
0,8 мм
Диаметр отверстия, мин./макс.
3,3-3,4 мм
Разрушающая нагрузка при сдвиге
1800 Н
Разрушающая нагрузка при растяжении
2300 Н
Материал втулки
Сталь нержавеющая A2
Материал сердечника
Сталь нержавеющая A2
Поверхность втулки
Обычный
Поверхность сердечника
Без покрытия
Диаметр отверстия
3,3 мм
Стандарты
WN 931
Соответствует ROHS
Да
Форма головки
Куполообразная головка
-
Заклепка A2-A2 Размер: 79,8 кб






















