Заклепка ALU/ST/A2K - 8,0-12,0 - 5х16
Заклепка ALU/ST/A2K - 8,0-12,0 - 5х16
Артикул:09365 16
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеГильза: Алюминиевомагниевый сплав 2.5. Стержень: оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2K)
- Высокое качество соединения
- Аккуратное, надежное соединение
- Надежный, запатентованный механизм блокировки стержня заклепки
- Стабильно высокая прочность на разрыв и сдвиг
- Высокопрочная заклепка; ударопрочная и герметичная
- Гильза заклепки не ломается в случае при недостаточном усилии прижима
-
Характеристики
Номинальный диаметр x длина (d1 x l1)
5,0 x 16,0 мм
Диапазон зажима, мин./макс.
8,0-12,0 мм
Диаметр головки (dk)
9,6 мм
Высота головки винта (k1)
1,6 мм
Разрушающая нагрузка при сдвиге
2100 Н
Разрушающая нагрузка при растяжении
2800 Н
Материал втулки
Алюминий, AlMg 2,5
Материал сердечника
Сталь
Поверхность втулки
Обычный
Поверхность сердечника
Оцинкованный
Диаметр отверстия
5,1 мм
Стандарты
WN 936
Соответствует ROHS
Да
Форма головки
Куполообразная головка
-
Заклепка ALU-ST-A2K Размер: 94,1 кб