Заклепка-гайка сталь М8 10,9X18,5 потай
Заклепка-гайка сталь М8 10,9X18,5 потай
Артикул:094832008
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеС потайной головкой с насечками. оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2K)
Не содержит хрома (VI): соответствует требованиям Директивы о транспортном средстве с выработанным ресурсом ЕС
- Резьбовые заклепки объединяют в себе два вида соединения: они образуют потайные заклепочные и резьбовые соединения.
- Это, прежде всего, позволяет применять резьбовые соединения в элементах конструкций с относительно тонкими стенками.
- Увеличенный момент затяжки и устойчивость к прокручиванию
- Подходит для крепления различных материалов; наилучшим образом подходит для алюминия, пластмасс и стекловолокна
Указанные значения являются стандартными нормативными значениями. Информация может отличаться в зависимости от детали, размера отверстия и неровности поверхности.
-
Характеристики
Материал
Сталь
Поверхность
Оцинкованный
Тип резьбы x номинальный диаметр (D)
M8
Длина (l1)
18,5 мм
Диаметр головки (d1)
13,5 мм
Внешний диаметр (d2)
10,9 мм
Высота головки винта (k1)
1,5 мм
Диапазон зажима, мин./макс. (s1)
1,5-4,0 мм
Диаметр отверстия
11 мм
Деталь хвостовика
С накатным хвостовиком
Разрушающая нагрузка при растяжении
30840 Н
Разрушающая нагрузка при сдвиге
4720 Н
Момент затяжки, макс.
20 Нм
Форма головки
Потайная головка
-
Заклепка-гайка впотай с насеч. Размер: 96 кб