Заклепка-гайка (A2B)-(0,8-3,5)-23х12,9-M10 ZEBRA
Заклепка-гайка (A2B)-(0,8-3,5)-23х12,9-M10 ZEBRA
Артикул:09172100
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеОцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2B), цилиндрический бортик
Резьбовые заклепки можно использовать в качестве клепанных и винтовых соединений.
В результате в обоих случаях обеспечивается надежное соединение, а также возможность легко прикреплять дополнительные компоненты, используя стандартные винты.
Заклепка устанавливается с одной стороны, поэтому она также подходит для закрытых профилей
Простая, быстрая и преимущественно автоматическая установка
Не требуется зенкование просверленных отверстий
Неизменно высокое качество установки
Устойчивая заклепка с высокопрочной резьбой
Улучшенная эффективность благодаря быстрой и надежной установке, а также высокому качеству
Область применения
Благодаря устойчивости к прокручиванию, наилучшим образом подходит для мягких материалов, таких как алюминий, дерево, пластмасса, асбест.
Примечание
Указанные показатели являются стандартными нормативными значениями. Информация может отличаться в зависимости от детали, размера отверстия и неровности поверхности. -
Характеристики
Материал
Сталь
Поверхность
Оцинкованный
Тип резьбы x номинальный диаметр (D)
M10
Диаметр головки (d1)
17 мм
Внешний диаметр (d2)
12,9 мм
Длина (l1)
24 мм
Высота головки винта (k1)
1,5 мм
Диапазон зажима, мин./макс. (s1)
0,8-3,5 мм
Диаметр отверстия
13 мм
Разрушающая нагрузка при растяжении
32000 Н
Разрушающая нагрузка при сдвиге
7000 Н
Момент затяжки, макс.
48 Нм
Форма головки
Куполообразная головка
-
Заклепка-гайка Размер: 82,1 кб