Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Заклепка-гайка потай гладкая (A2B)-(0,3-1,5)-8,5х4,7-М3 ZEBRA

Артикул: 091730
Заклепка-гайка потай гладкая (A2B)-(0,3-1,5)-8,5х4,7-М3 ZEBRA

Заклепка-гайка потай гладкая (A2B)-(0,3-1,5)-8,5х4,7-М3 ZEBRA

Артикул:091730

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 100

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Описание
    Оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2B), с уменьшенной потайной головкой

    Резьбовые заклепки можно использовать в качестве клепанных и винтовых соединений.


    В результате в обоих случаях обеспечивается надежное соединение, а также возможность легко прикреплять дополнительные компоненты, используя стандартные винты.



    Заклепка устанавливается с одной стороны, поэтому она также подходит для закрытых профилей



    Простая, быстрая и преимущественно автоматическая установка



    Не требуется зенкование просверленных отверстий



    Неизменно высокое качество установки



    Устойчивая заклепка с высокопрочной резьбой



    Улучшенная эффективность благодаря быстрой и надежной установке, а также высокому качеству

    Примечание

    Указанные показатели являются стандартными нормативными значениями. Информация может отличаться в зависимости от детали, размера отверстия и неровности поверхности.

    Область применения

    Благодаря устойчивости к прокручиванию, наилучшим образом подходит для мягких материалов, таких как алюминий, дерево, пластмасса, асбест.

  • Технические характеристики

    Материал

    Сталь

    Поверхность

    Оцинкованный

    Тип резьбы x номинальный диаметр (D)

    M3

    Диаметр головки (d1)

    5,3 мм

    Внешний диаметр (d2)

    4,7 мм

    Длина (l1)

    9 мм

    Высота головки винта (k1)

    0,40 мм

    Диапазон зажима, мин./макс. (s1)

    0,3-1,5 мм

    Форма головки

    Мелкая потайная головка

    Диаметр отверстия

    4,8 мм

    Разрушающая нагрузка при растяжении

    4000 Н

    Разрушающая нагрузка при сдвиге

    1500 Н

    Момент затяжки, макс.

    1.2 Нм

Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять