Заклепка-гайка потай мал. (А2В)-(0,5-3,0)-15,5х9,9-M8 ZEBRA
Заклепка-гайка потай мал. (А2В)-(0,5-3,0)-15,5х9,9-M8 ZEBRA
Артикул:0917780
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеОцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2B), с уменьшенной потайной головкой и насечками
Резьбовые заклепки можно использовать в качестве клепанных и винтовых соединений.
В обоих случаях обеспечивается надежное соединение, а также возможность крепления дополнительных компонентов при помощи стандартных винтов.
Заклепка устанавливается с одной стороны, поэтому она подходит для закрытых профилей
Простая, быстрая и преимущественно автоматическая установка
Не требуется зенкование просверленных отверстий
Неизменно высокое качество установки
Устойчивая заклепка с высокопрочной резьбой
Улучшенная эффективность благодаря быстрой и надежной установке, а также высокому качеству
Область применения
Благодаря устойчивости к прокручиванию, наилучшим образом подходит для мягких материалов, таких как алюминий, дерево, пластмасса, асбест.
Примечание
Указанные значения извлечения являются стандартными нормативными значениями. Информация может отличаться в зависимости от детали, размера отверстия и неровности поверхности. -
Характеристики
Материал
Сталь
Поверхность
Оцинкованный
Тип резьбы x номинальный диаметр (D)
M8
Длина (l1)
16 мм
Диаметр головки (d1)
11 мм
Внешний диаметр (d2)
9,9 мм
Высота головки винта (k1)
0,50 мм
Диапазон зажима, мин./макс. (s1)
0,5-3,0 мм
Диаметр отверстия
10 мм
Деталь хвостовика
С накатным хвостовиком
Разрушающая нагрузка при растяжении
22000 Н
Разрушающая нагрузка при сдвиге
5200 Н
Момент затяжки, макс.
25 Нм
Форма головки
Мелкая потайная головка
-
Заклепка-гайка потай Размер: 96 кб