Заклепка-гайка с насеч. (A2K)-(0,3-3,0)-5,9х11,0-M4
Заклепка-гайка с насеч. (A2K)-(0,3-3,0)-5,9х11,0-M4
Артикул:094820 04
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеОцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2K)
Не содержит хрома (VI): соответствует требованиям Директивы о транспортном средстве с выработанным ресурсом ЕС
- Резьбовые заклепки объединяют в себе два вида соединения: они образуют потайные заклепочные и резьбовые соединения.
- Это, прежде всего, позволяет применять резьбовые соединения в элементах конструкций с относительно тонкими стенками.
- Увеличенный момент затяжки и устойчивость к прокручиванию
- Подходит для крепления различных материалов; наилучшим образом подходит для алюминия, пластмасс и стекловолокна
Указанные показатели являются стандартными нормативными значениями. Информация может отличаться в зависимости от детали, размера отверстия и неровности поверхности. -
Технические характеристики
Тип резьбы x номинальный диаметр (D)
M4
Диаметр головки (d1)
9 мм
Внешний диаметр (d2)
5,9 мм
Длина (l1)
11 мм
Высота головки винта (k1)
1,1 мм
Диапазон зажима, мин./макс. (s1)
0,5-3,0 мм
Материал
Сталь
Поверхность
Оцинкованный
Разрушающая нагрузка при растяжении
7840 Н
Разрушающая нагрузка при сдвиге
1660 Н
Момент затяжки, макс.
4.5 Нм
Форма головки
Куполообразная головка
Деталь хвостовика
С накатным хвостовиком
-
Заклепка-гайка непотай с насеч. Размер: 83,6 кб


























