Заклепка-гайка с насеч. (A2K)-(0,5-3,0)-11,9х17-M10
Заклепка-гайка с насеч. (A2K)-(0,5-3,0)-11,9х17-M10
Артикул:094820 010
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеОцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2K)
Не содержит хрома (VI): соответствует требованиям Директивы о транспортном средстве с выработанным ресурсом ЕС
- Резьбовые заклепки объединяют в себе два вида соединения: они образуют потайные заклепочные и резьбовые соединения.
- Это, прежде всего, позволяет применять резьбовые соединения в элементах конструкций с относительно тонкими стенками.
- Увеличенный момент затяжки и устойчивость к прокручиванию
- Подходит для крепления различных материалов; наилучшим образом подходит для алюминия, пластмасс и стекловолокна
Указанные показатели являются стандартными нормативными значениями. Информация может отличаться в зависимости от детали, размера отверстия и неровности поверхности. -
Характеристики
Тип резьбы x номинальный диаметр (D)
M10
Диаметр головки (d1)
16 мм
Внешний диаметр (d2)
11,9 мм
Длина (l1)
19 мм
Высота головки винта (k1)
2,1 мм
Диапазон зажима, мин./макс. (s1)
0,5-3,0 мм
Материал
Сталь
Поверхность
Оцинкованный
Разрушающая нагрузка при растяжении
29400 Н
Разрушающая нагрузка при сдвиге
4900 Н
Момент затяжки, макс.
32 Нм
Форма головки
Куполообразная головка
Деталь хвостовика
С накатным хвостовиком
-
Заклепка-гайка непотай с насеч. Размер: 83,6 кб