Масло моторное для грузовых а/м TRIATHLON DYNAMIK 10W40 - 208 л
Масло моторное для грузовых а/м TRIATHLON DYNAMIK 10W40 - 208 л
Артикул:0897210405
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеМоторное масло, обеспечивающее бесперебойную работу дизельных двигателей
Оперативная подача масла в условиях низких температур
Высокая устойчивость к истиранию и окислению
Подходит для продления интервалов замены масла
Моторные масла TRIATHLON производятся и упаковываются в соответствии с наиболее строгими стандартами качества DIN EN ISO 9001
- Безопасный продукт
- Подтверждено множеством производителей
Соответствует ключевым характеристикам производителей транспортных средств
Область применения
Для грузовиковИдеально подходит для дизельных двигателей с наличием или отсутствием турбонаддува выхлопных газов (EGT) и промежуточного охлаждения заряда (CAC). Лучше всего подходит для смешанных автопарков
Сертификаты / допуски
- API SL
- API CI-4
- MAN M3275-1
- MB 228.3
- ACEA A3/B4
- ACEA E7
- MB 229,1
- Volvo VDS-3
- Global DHD-1
- Mack EO-M Plus
- MTU Typ 2
- Cummins 20076
- Cummins 20077
- Cummins 20078
- Caterpillar ECF-2
- Caterpillar ECF-1-a
- Renault RLD-2
- Renault RLD
- Deutz DQC III-10
- Cummins 20071 / 20072
-
Характеристики
Содержание
208 л
Тип масла
HC синтез
Вязкостный класс
10W-40
Разрешение для моторных масел
API SL
API CI-4
MAN M3275-1
MB 228.3
ACEA A3/B4
ACEA E7Рекомендованные области применения для моторных масел
MB 229,1
Volvo VDS-3
Global DHD-1
Mack EO-M Plus
MTU Typ 2
Cummins 20076
Cummins 20077
Cummins 20078
Caterpillar ECF-2
Caterpillar ECF-1-a
Renault RLD-2
Renault RLD
Deutz DQC III-10
Cummins 20071 / 20072Срок хранения с даты изготовления
60 месяцев
Плотность
0,87 г/см³
Плотное состояние
при 15°C
Мин. температура вспышки
225 °C
Температура застывания
-38 °C
-
Масло моторное для грузовых ам TRIATHLON DYNAMIK 10W40 Размер: 90,2 кб