Масло моторное для грузовых а/м SUPER CARGO 10W40 - 20 л
Масло моторное для грузовых а/м SUPER CARGO 10W40 - 20 л
Артикул:0897310403
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеВсесезонное моторное масло, обеспечивающее бесперебойную работу дизельных двигателей
Обладает отличными характеристиками защиты от износа и обеспечивает бесперебойную работу
Идеально подходит для продления интервалов замены масла
Моторные масла TRIATHLON производятся и упаковываются в соответствии с наиболее строгими стандартами качества DIN EN ISO 9001
- Безопасный продукт
- Подтверждено множеством сертификатов производителей
Соответствует важным характеристикам производителей транспортных средств
Область применения
Для грузовиков
Идеально подходит для дизельных двигателей с низким уровнем вредных веществ в отработавших газах, грузовых транспортных средствах повышенной грузоподъемности. Также подходит для стандартных индуктивных дизельных двигателей и дизельных двигателей с турбонаддувом
Сертификаты / допуски
- MAN M3277
- MB 228.5
- API CI-4
- Volvo VDS-3
- ACEA E4, E7
- Renault RXD
- Mack EO-M Plus
- MTU Typ 3
- Caterpillar ECF-1-a
- Cummins 20077
- Cummins 20078
- Renault RLD-2
- DAF HP2
- Deutz DQC III-10
- Scania LDF-2
-
Характеристики
Содержание
20 л
Тип масла
Полусинтетическое
Вязкостный класс
10W-40
Разрешение для моторных масел
MAN M3277
MB 228.5
API CI-4
Volvo VDS-3
ACEA E4, E7Рекомендованные области применения для моторных масел
Renault RXD
Mack EO-M Plus
MTU Typ 3
Caterpillar ECF-1-a
Cummins 20077
Cummins 20078
Renault RLD-2
DAF HP2
Deutz DQC III-10
Scania LDF-2Срок хранения с даты изготовления
60 месяцев
Плотность
0,87 г/см³
Плотное состояние
при 15°C
Мин. температура вспышки
230 °C
Температура застывания
-30 °C
-
Масло моторное для грузовых ам SUPER CARGO 10W40 - 20 л Размер: 90,2 кб