Масло моторное TRIATHLON Power 5W-40, 208л
Масло моторное TRIATHLON Power 5W-40, 208л
Артикул:0897605405
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеМоторное масло с низким коэффициентом трения для оптимальных характеристик бензиновых и дизельных двигателей.
Моторные масла TRIATHLON производятся и разливаются в соответствии со строжайшими требованиями к качеству в соответствии с DIN EN ISO 9001.
- Безопасный продукт
- Подтверждено множеством сертификатов производителей
Особенности:
- Отличная защита от коррозии
- Хорошее поведение при холодном запуске
- Увеличенные интервалы замены масла благодаря отличной устойчивости к старению
- Хорошая смазывающая способность
- Оптимальная чистота двигателя
- Может смешиваться с имеющимися в продаже моторными маслами.
Для пассажирских автомобилей
- Всесезонное масло для современных бензиновых и дизельных двигателей.
- Особенно идеально подходит для самых жестких требований.
- ACEA A3/B4
- MB 229,3
- VW 502 00
- VW 505 00
- API SN/CF
- BMW Longlife-98
-
Характеристики
Содержание
208 л
Тип масла
HC синтез
Вязкостный класс
5W-40
Разрешение для моторных масел
ACEA A3/B4
MB 229,3
VW 502 00
VW 505 00
API SN/CFРекомендованные области применения для моторных масел
BMW Longlife-98
Срок хранения с даты изготовления/условия
60 месяцев/при 20 °C и относительной влажности 50%
Плотность
0,855 г/см³
Плотность, условия
при 15°C, DIN 51757
Мин. температура вспышки
230 °C
Температура застывания
-33 °C
Срок хранения с даты изготовления/условия
60 месяц
-
МАСЛО МОТОРНОЕ TRIATHLON® POWER 5W-40 Размер: 98,7 кб