Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Масло моторное для легковых автомобилей

Артикул: 0897905311
Масло моторное для легковых автомобилей TRIATHLON PREMIUM P 5W30 - 1 л

Масло моторное для легковых автомобилей TRIATHLON PREMIUM P 5W30 - 1 л

Артикул:0897905311

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1
Не доступно к заказу

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Моторное масло с низким коэффициентом трения самого современного типа для легковых автомобилей.
    • Специально разработан для обеспечения максимального срока службы сажевого фильтра.
    • Превосходная защита от износа и, следовательно, экономия топлива и снижение выбросов.
    • В зависимости от инструкции производителя возможны интервалы замены масла до 40000 км.
    Моторные масла TRIATHLON производятся и разливаются в соответствии со строжайшими требованиями к качеству в соответствии с DIN EN ISO 9001.
    • Безопасный продукт
    • Подтверждено множеством сертификатов производителей
    Для масел TRIATHLON используются только высококачественные первичные рафинаты и сырье.

    Сертификаты / допуски
    • ACEA A1-04 / B1-04 / A5-04 / B5-04 / C2-04, API SM / CF
    Würth также рекомендует этот продукт для автомобилей:
    • Peugeot
    • Citroen
    • Honda
    • Toyota
    • Mazda
    • Fiat 9.55535-S1
    • ACEA A1/B1
    • ACEA A5/B5
    • PSA B71 2290
    • ILSAC GF-3
    Область применения
    Идеально подходит для дизельных и бензиновых двигателей в соответствии со стандартами выбросов Euro IV и Euro V с многоклапанной технологией и турбонаддувом, а также с охлаждением наддувочного воздуха (LLK) и сажевыми фильтрами и без них, а также для использования в газовых двигателях легковых автомобилей (CNG / LPG)

  • Технические характеристики

    Содержание

    1 л

    Тип масла

    HC синтез

    Вязкостный класс

    5W-30

    Разрешение для моторных масел

    ACEA A1-04 / B1-04 / A5-04 / B5-04 / C2-04

    Рекомендованные области применения для моторных масел

    Peugeot
    Citroen
    Honda
    Toyota
    Mazda
    Fiat 9.55535-S1
    ACEA A1/B1
    ACEA A5/B5
    PSA B71 2290
    ILSAC GF-3

    Срок хранения с даты изготовления

    60 месяцев

    Плотность

    0,85 г/см³

    Плотность, условия

    при 15°C

    Температура застывания

    -32 °C

  • //remade block

    Рекомендации для вас

    К сожалению, раздел пуст
    В данный момент нет активных товаров
    //remade block end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять