Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Масло моторное TRIATHLON ULTRA 10W40 - 5л

Артикул: 0897110402
Масло моторное для легковых автомобилей TRIATHLON ULTRA 10W40 - 5л

Масло моторное TRIATHLON ULTRA 10W40 - 5л

Артикул:0897110402

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Моторное масло с синтетическими компонентами для легковых автомобилей, обеспечивающее бесперебойную работу двигателя

    Топливная экономичность, плавный ход, превосходный запуск двигателя в холодных условиях

    Эффективная защита от износа и коррозии

    Минеральное масло

    Моторные масла TRIATHLON производятся и упаковываются в соответствии с наиболее строгими стандартами качества DIN EN ISO 9001
    • Безопасный продукт
    • Подтверждено множеством сертификатов производителей
    При производстве масел TRIATHLON используется только высококачественное сырье высшей степени очистки
    Соответствует важным характеристикам производителей транспортных средств

    Область применения
    • Всесезонное моторное масло для современных легковых автомобилей с бензиновыми, дизельными двигателями и двигателями с турбонаддувом с промежуточным охлаждением или без него.
    • Отвечает самым строгим требованиям к работе двигателя.
    Сертификаты / допуски
    • VW 505 00
    • MB 229,3
    • VW 501 01
    • ACEA A3/B4
    • API SN
    Wurth также рекомендует этот продукт для автомобилей, соответствующих следующим спецификациям:
    • PSA B71 2294
  • Характеристики

    Содержание

    5 л

    Тип масла

    Минеральное

    Вязкостный класс

    10W-40

    Разрешение для моторных масел

    VW 505 00
    MB 229,3
    VW 501 01
    ACEA A3/B4
    API SN

    Рекомендованные области применения для моторных масел

    PSA B71 2294

    Срок хранения с даты изготовления

    60 месяцев

    Плотность

    0,88 г/см³

    Плотность, условия

    при 15°C

    Мин. температура вспышки

    228 °C

    Температура застывания

    -33 °C