Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Петли

Артикул: 0683138025
Петля с амортизатором 45, полунакладная

Петля с амортизатором 45, полунакладная

Артикул:0683138025

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1
Не доступно к заказу

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Мебельные петли EasyClick от компании Würth, представляют собой современное решение для любого типа мебели.

    Встроенный в плечо амортизатор позволяет петле плавно и мягко закрывать фасады.

    В комплекте имеется ответная планка с регулировкой по вертикали, которая обеспечивает удобную и простую настройку расположения фасада относительно корпуса.

    Петли испытаны на 80 000 циклов открытия/закрытия, что говорит о надежности и долговечности данной продукции.
  • Технические характеристики
    • Глубина чашки: 11,5 мм
    • Диаметр чашки: 35 мм
    • Тип петли: полунакладная
    • Материал: холоднокатаная сталь
    • Угол открывания: 45°
    • Межосевое расстояние: 48 мм
    • Покрытие: никелирование
    • Толщина фасада: 14-21 мм
    • Регулировка положения 2D: горизонтальная и вертикальная оси
    • 4 шурупа x D3.5 мм в комплекте
  • Петли Размер: 96,9 кб
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    К сожалению, раздел пуст
    В данный момент нет активных товаров
    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять