Петли
Петля с амортизатором 95, вкладная
Артикул:0683138026
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
-
ОписаниеIdeal for flexible storage of small parts, machines and tools used with consumables
-
Технические характеристики
Размеры системы
4.4.2
Ширина
370 мм
Глубина
270 мм
Высота
140 мм
Материал
АБС-пластик
Вес продукта (на 1 шт.)
1500 г
Ширина x глубина x высота (внутренний размер)
335 x 231,25 x 108 мм



























