Система выдвижения ящиков SLIDEBOX, белый, 450 мм
Система выдвижения ящиков SLIDEBOX, белый, 450 мм
Артикул:0684320105
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеКомплект установочный
Со встроенной системой амортизации
Встроенная регулировка высоты ±2 мм и боковая регулировка 1 мм
В комплекте:
- 1 рама H84, аналогичная RAL 7042 (пара)
- 1 полный удлинитель (пара)
- 1 кронштейн для задней стенки (пара)
- 1 защитный колпак (пара)
- 1 переднее винтовое соединение (пара)
Испытано более 60 000 циклов
Указанные размеры могут отличаться от фактических. Возможны технические изменения. -
Технические характеристики
Номинальная высота
Сплав на основе меди H84
Номинальная длина
450 мм
Материал
Сталь
Поверхность
Эпоксидное покрытие
Цвет
Подобно белому цвету
Допустимая нагрузка при 60000 циклов
35 кг
Тип вытяжки
Полное выдвижение
Система закрывания/открывания
Мягкое закрывание
Боковая регулировка
+/-1мм
Регулировка по высоте
+/- 2мм
-
SLIDEBOX Размер: 101,1 кб































