Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Система направляющих

Артикул: 0684318106
Система выдвижения ящиков SLIDEBOX, серый, 500 мм

Система выдвижения ящиков SLIDEBOX, серый, 500 мм

Артикул:0684318106

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Комплект установочный

    Со встроенной системой амортизации

    Встроенная регулировка высоты ±2 мм и боковая регулировка 1 мм

    В комплекте:
    1. 1 рама H84, аналогичная RAL 7042 (пара)
    2. 1 полный удлинитель (пара)
    3. 1 кронштейн для задней стенки (пара)
    4. 1 защитный колпак (пара)
    5. 1 переднее винтовое соединение (пара)

    Испытано более 60 000 циклов

    Указанные размеры могут отличаться от фактических. Возможны технические изменения.


  • Технические характеристики

    Номинальная высота

    Сплав на основе меди H84

    Номинальная длина

    500 мм

    Материал

    Сталь

    Поверхность

    Эпоксидное покрытие

    Цвет

    Подобно серому цвету RAL 7042

    Допустимая нагрузка при 60000 циклов

    35 кг

    Тип вытяжки

    Полное выдвижение

    Система закрывания/открывания

    Мягкое закрывание

    Боковая регулировка

    +/-1мм

    Регулировка по высоте

    +/- 2мм    

  • SLIDEBOX Размер: 101,1 кб
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять