Комплект термобелья спорт. назнач. для муж. Мод.BASIC CARBON р-р L/XL
Комплект термобелья спорт. назнач. для муж. Мод.BASIC CARBON р-р L/XL
Артикул:M452047003
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
ОписаниеКомплект термобелья спортивного назначения (фуфайка с длинным рукавом и брюки) для мужчин BASIС CARBON
Функции
- Максимальный комфорт благодаря отсутствию швов
- Отводит влагу, сохраняя тепло
- Вставки для большего комфорта, вставки для защиты от холода
- Уменьшение запаха, связанного с потом
Комплект состоит из топа и длинного нижнего белья, оба эластичные, что обеспечивает идеальную посадку по фигуре пользователя.
Термобелье с защитой от холода
Это профессиональное нижнее белье защитит вас от холода благодаря специальным вставкам, предназначенным для удержания теплого воздуха ближе к телу, что снижает риск охлаждения. Там, где важно потоотделение, были разработаны специальные зоны, чтобы кожа оставалась сухой. Трикотажная структура этих областей обеспечивает отличную воздухопроницаемость и быстрое впитывание пота. Ткань, используемая в составе этого комплекта, сохраняет его сухим. Гипоаллергенное волокно обеспечит вам максимальный комфорт. Отсутствие неприятных запахов с этим рабочим бельем и и отличная воздухопроницаемость!
Защита и комфорт
Это теплое белье имеет объемные вставки, обеспечивающие защиту на локтях, плечах и коленях! Зоны компрессии способствуют циркуляции крови и, таким образом, увеличивают скорость поступления кислорода и питательных веществ в мышцы, тем самым повышая производительность. Интеллектуальное волокно, используемое в составе этой ткани, обеспечивает оптимальное управление влажностью: пот впитывается и немедленно удаляется, чтобы ваше тело было сухим! Термобелье благодаря своей эластичности идеально адаптируется ко всем типам телосложения. -
Характеристики
Цвет
Черный
КрасныйРазмер
L/XL
Обхват груди
108 см
Обхват талии
98 см
Рост
170-182 см
Материал
55% полиэстер, 35% полиамид, 10% эластан
Вес единицы поверхности ткани на м²
140 г
Можно мыть при
40°C
Инструкция по уходу
Не отбеливать
Не сушить в сушильном барабане
Не утюжить
Не подвергать химической чистке -
Комплекты термобелья Размер: 3,4 мбРазмеры термобелья Размер: 116,3 кб