Комплект термобелья спорт. назнач. для муж. Мод. PRO GREY р-р XXL
Комплект термобелья спорт. назнач. для муж. Мод. PRO GREY р-р XXL
Артикул:M452046004
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
ОписаниеКомплект термобелья спортивного назначения (фуфайка с длинным рукавом и брюки) для мужчин PRO GREY
Функции
- «Flex Fit» для поддержки мышц, бедер, спины и коленей
- Антибактериальная ткань защищает от неприятных запахов
- Вставки "3D cold protect" защищают от холода
- Технология «бесшовная» без швов повышает комфорт
Дышащий комплект функционального нижнего белья светло-серого цвета состоит из инновационной ткани, которая отводит влагу наружу и сохраняет кожу теплой и сухой. Антибактериальный материал также защищает от неприятных запахов.
«Бесшовная» технология
Без швов для бóльшего комфорта
Технология «Flex Fit»
Для поддержки мышц, бедер, спины и коленей
Вставки «3D cold protect»
Защищают от холода -
Характеристики
Цвет
Серый
КрасныйРазмер
XXL
Обхват груди
124 см
Обхват талии
114 см
Рост
180-192 см
Материал
51% полиэстер, 42% полиамид, 7% эластан
Вес единицы поверхности ткани на м²
180 г
Можно мыть при
40°C
Инструкция по уходу
Не отбеливать
Не сушить в сушильном барабане
Не утюжить
Не подвергать химической чистке -
Комплекты термобелья Размер: 3,4 мбРазмеры термобелья Размер: 116,3 кб