Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Биметаллические коронки

Артикул: 0632900030
Коронка биметаллическая HSCO8-LS-MET-D30MM

Коронка биметаллическая HSCO8-LS-MET-D30MM

Артикул:0632900030

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Сталь/нержавеющая сталь. Очень высокая скорость сверления и длительный срок службы, даже по цельным заготовкам из нержавеющей стали.

    Чрезвычайно быстрая распиловка с минимальными усилиями
    Инновационная форма зубьев

    Высокая концентричность и точность бокового хода
    Прочная опорная пластина с дополнительной резьбой

    Работа очень тихая с низким уровнем вибрации до глубины 38 мм
    Зубья Combi Vario из биметалла M42 (8% кобальта)

    Область применения
    Подходит для стали, нержавеющей стали, литья, меди, бронзы, алюминия и дерева, а также ограниченных типов пластмассы.

    Инструкции
    Начинайте сверлить с низким усилием. Продолжайте сверление с пониженным равномерным давлением, избегайте колебательных движений во время работы, всегда соблюдайте таблицу скоростей, используйте СОЖ. Выполняйте "вентиляцию" коронки во время работы с деревом и материалами-заменителями дерева.

    Примечание
    • Всегда придерживайтесь указанных значений частоты вращения. Превышение частоты вращения может затупить зубья и, таким образом, сделать цилиндрическую пилу непригодной для использования.
    • Непригодно для тонколистового металла
  • Технические характеристики

    Диаметр (Ø)

    30 мм

    Глубина реза

    38 мм

    Тип привода

    Наружный шестигранник

    Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах)

    3 из 4 баллов

    Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах)

    3 из 4 баллов

    Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах)

    4 из 4 баллов

    Универсальность (оценка в баллах)

    4 из 4 баллов

    Скорость сверления (оценка в баллах)

    4 из 4 баллов

    Качество отверстия (оценка в баллах)

    2 из 4 баллов

    Рекомендованная частота вращения для мягкой стали

    285 об./мин

    Рекомендованная частота вращения для инструментальной (WS) и нержавеющей стали (VA)

    145 об./мин

    Рекомендованная частота вращения для чугуна

    190 об./мин

    Рекомендованная частота вращения для латуни

    380 об./мин

    Рекомендованная частота вращения для алюминия

    425 об./мин

  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять