Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Коронка биметаллическая HSCO8-LS-MET-D68MM

Артикул: 0632900068
Коронка биметаллическая HSCO8-LS-MET-D68MM

Коронка биметаллическая HSCO8-LS-MET-D68MM

Артикул:0632900068

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Сталь/нержавеющая сталь. Очень высокая скорость сверления и длительный срок службы, даже по цельным заготовкам из нержавеющей стали.

    Чрезвычайно быстрая распиловка с минимальными усилиями
    Инновационная форма зубьев

    Высокая концентричность и точность бокового хода
    Прочная опорная пластина с дополнительной резьбой

    Работа очень тихая с низким уровнем вибрации до глубины 38 мм
    Зубья Combi Vario из биметалла M42 (8% кобальта)

    Область применения
    Подходит для стали, нержавеющей стали, литья, меди, бронзы, алюминия и дерева, а также ограниченных типов пластмассы.

    Инструкции
    Начинайте сверлить с низким усилием. Продолжайте сверление с пониженным равномерным давлением, избегайте колебательных движений во время работы, всегда соблюдайте таблицу скоростей, используйте СОЖ. Выполняйте "вентиляцию" коронки во время работы с деревом и материалами-заменителями дерева.

    Примечание
    • Всегда придерживайтесь указанных значений частоты вращения. Превышение частоты вращения может затупить зубья и, таким образом, сделать цилиндрическую пилу непригодной для использования.
    • Для регулярного использования по стали и нержавеющей стали рекомендуем наши коронки HW.
    • Непригодно для тонколистового металла.
  • Характеристики

    Диаметр (Ø)

    68 мм

    Глубина реза

    38 мм

    Тип привода

    Наружный шестигранник

    Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах)

    3 из 4 баллов

    Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах)

    3 из 4 баллов

    Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах)

    4 из 4 баллов

    Универсальность (оценка в баллах)

    4 из 4 баллов

    Скорость сверления (оценка в баллах)

    4 из 4 баллов

    Качество отверстия (оценка в баллах)

    2 из 4 баллов

    Рекомендованная частота вращения для мягкой стали

    130 об./мин

    Рекомендованная частота вращения для инструментальной (WS) и нержавеющей стали (VA)

    65 об./мин

    Рекомендованная частота вращения для чугуна

    85 об./мин

    Рекомендованная частота вращения для латуни

    165 об./мин

    Рекомендованная частота вращения для алюминия

    190 об./мин