Коронка усиленная D25MM
Коронка усиленная D25MM
Артикул:063012025
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеМногоцелевая коронка
Ровное резание, геометрия резания специально подобрана для снижения давления резания
Точное и чистое отверстие с малыми допусками
Смещенное оптимизированное центровочное сверло (система GS-защиты)
- Устранена необходимость в трудоемком кернении, поскольку сверло центруется легко, без отклонения от заданного направления
- Снижение рабочего усилия и экономия времени более чем на 50%, снижение энергопотребления (в зависимости от используемой портативной дрели)
Высокая режущая способность и долгий срок службы
Пружина выталкивателя
- Защита чувствительных к ударным нагрузкам твердосплавных зубьев после предварительного сверления, когда сверло входит в материал
- Автоматическое выталкивание высверленной части ("колонка") после сверления: Внимание: Пружина выталкивателя может применяться с материалами толщиной до 8 мм. Для материалов большей толщины пружину необходимо снимать. В противном случае глубина резания будет ограничена (пружина сжимается).
Оптимальное отведение стружки даже для материалов большей толщины: Внимание: Тем не менее, мы рекомендуем выполнять "вентиляцию" коронки, т.е. останавливать ее и удалять стружку при работе с материалом толщиной 6 мм и больше. Затем можно продолжать работу.
Отдельно закаленный хвостовик от ∅ 32 мм
Компенсация увеличивающихся скручивающих усилий и крутящих моментов, связанных с увеличением диаметра
Область применения
Для применения с вертикальными и ручными дрелями по инструментальной стали, конструкционной стали, цветным металлам, нержавеющим металлам (например, A2 и A4), пластмассам, массиву дерева, ламинату, газобетону и гипсокартону. Подходит для резки труб и искривленных или профильных поверхностей (также для перекрывающихся отверстий).
Инструкции
- Ручное сверление материала толщиной до 6 мм с максимальным диаметром пилы 30 мм.
- Ручное сверление материала толщиной до 20 мм, диаметр пилы > 30 мм.
- Рекомендация: Приводная оправка MK-2 предназначена для пил диаметром 64 мм, однако может использоваться с пилами диаметром от 32 мм.
- Обязательно соблюдайте рекомендованную частоту вращения.
- Убедитесь, что пила достаточно охлаждена/хорошо смазана.
Убедитесь, что коронка надежно закреплена в сверлильном патроне. Избегайте пользоваться коронкой под углом. Во время работы используйте соответствующую защитную одежду, например защитные очки, перчатки и т.д. -
Характеристики
Диаметр (Ø)
25 мм
Ширина зева ключа
3/4 дюйма
Глубина реза
20 мм
Тип привода
Напильник, трехгран.