Фреза HM-RBF-ALU-D6-AL18MM
Фреза HM-RBF-ALU-D6-AL18MM
Артикул:0616004411
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеСпециализированный инструмент для обработки мягких цветных металлов, например, алюминия и сплавов алюминия с содержанием кремния <= 10 %, меди, латуни и цинка. Также подходит для пластика и дерева.
- Высокая эффективность и скорость отвода стружки, снижение налипания материала
- Оптимизированная геометрия резания благодаря граненому исполнению
- Плавная обработка и высокая скорость резания
- Изготовлено в соответствии со строгими стандартами качества, включая полную проверку паяных соединений
Для обработки контура, удаления заусенцев на внутренних отверстиях, фрезерования для подготовки к сварке наплавкой, фрезерных работ (удаление заусенцев, обработка сварных швов, контуров и пр.), а также для мелких и тонких компонентов в машиностроении и производстве пресс-форм и моделей.
Примечание
При работе со шлифовальной насадкой всегда используйте подходящие средства защиты, например защитные перчатки и средства защиты органов зрения и слуха. Учитывайте рекомендуемую частоту вращения (n) и скорость резания (Vc) для обрабатываемого материала, а также данные таблиц о выборе инструментов в зависимости от материалов. Перед использованием шлифовальной насадки убедитесь, что насадка вращается с правильной частотой, и что крепление инструмента работает правильно. Высокая производительность резания может привести к изменению цвета хвостовика. Изменение цвета вызвано экстремально высокой температурой инструмента и не угрожает безопасности. Материалы обычно обрабатываются при обратном вращении. Подходящие приводные инструменты: приводы с гибким валом, прямые шлифовальные машины, обычные и роботизированные станки. -
Характеристики
Форма
Полукруглая форма
Диаметр головки x длина режущей кромки
6 x 18 мм
Длина
50 мм
Диаметр хвостовика
6 мм
Обрабатываемые материалы
Цветной металл
Качество
ZEBRA-Premium
Тип зубьев
ALU
Режущий материал
Карбид
Срок службы (оценка в баллах)
3 из 4 баллов
Эффективность резания (оценка в баллах)
3 из 4 баллов
Качество поверхности/финишная обработка (оценка в баллах)
3 из 4 баллов
Универсальность (оценка в баллах)
2 из 4 баллов
Характер управляемости (оценка в баллах)
3 из 4 баллов
Форма хвостовика
Цилиндрический
-
Фрезы Размер: 123,8 кб