Метчик машинный для сквозных отверстий HSCo NeoTap DIN371/376, синий M24x3,0 ZEBRA
Метчик машинный для сквозных отверстий HSCo NeoTap DIN371/376, синий M24x3,0 ZEBRA
Артикул:0653702400
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеИнновационный метчик для общего и широкого применения в сталях с пределом прочности до 1200 Н/мм².
Новая геометрия, сочетающая левостороннюю спираль и спиральный вход
Оптимизированный, надежный отвод стружки
Однородная структура поверхности благодаря новейшему процессу финишной обработки
Отличное удаление стружки
Срок службы на 30 % больше, чем у обычных метчиков
Спираль точно подобрана под стальные материалы
Поставляется исключительно компанией Wurth
Экологичная упаковка, изготовленная из 100% PCR (пластика, переработанного из бытовых отходов), на 100% пригодного для вторичной переработки и сертифицированного Cradle to Cradle Certified® Bronze
Примечание
При нарезании резьбы необходимо добавлять достаточное количество смазочно-охлаждающей жидкости. -
Технические характеристики
Тип резьбы
Метрическая резьба
Обрабатываемые материалы
Сталь
Тип отверстия
Сквозное отверстие ≤ 3xD
Подходит для типа оборудования
Фрезерно-сверлильный центр
Вертикально-сверлильный станок на колоннеКачество
ZEBRA-Premium
Тип резьбы x номинальный диаметр
M24
Шаг резьбы
3 мм
Длина
160 мм
Диаметр хвостовика
18 мм
Размер четырехгранника
14,5 мм
DIN
376
Режущий материал
HSCo
Поверхность
Без покрытия
Форма
D
Диаметр отверстия под резьбу
21 мм
Форма хвостовика
Цилиндрический с четырехгранным приводом
Допуск метчика
ISO 2X (6HX)
Подходит для предела прочности до
1200 Н/мм²
Срок службы (оценка в баллах)
3 из 4 баллов
Точное соблюдение размеров (оценка в баллах)
4 из 4 баллов
Универсальность (оценка в баллах)
2 из 4 баллов
Режим резания (оценка в баллах)
3 из 4 баллов
Стружкообразование (оценка в баллах)
3 из 4 баллов
Подгруппа материалов
Конструкционная сталь общего назначения
Нелегированная отпущенная сталь -
Метчики NEOTAP и VARYTAP Размер: 4,8 мб



























