Метчики машинные
Метчик машинный Optimum DIN371.type C.M4. steel
Артикул:0653704
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеМетчик машинный OPTIMUM
- Для метрической резьбы по ISO DIN13
- Допуск: 6H
- Форма: C (для глухих отверстий)
- Длина заборной части: 2–3 витка
- Канавки: спираль
- Глубина нарезаемой резьбы: 2 диаметра
- Поверхность: зеркальная
- Паз: прямо нарезанный, 40° правая спираль
- Шлифовка: боковая
- Стержень: до М10 DIN 371; от М12 по DIN 376
- Центрирование: до М6 полн. центровка, от М8 внутр. центровка
- Глубина резьбы: около 3хd1
- Разрез: 4-5 проходов, короткий 2-3 прохода
- Предназначен для нарезания резьбы со стандартным шагом в глухих отверстиях машинным способом (в станках) с использованием специальных патронов.
- Допускается нарезание резьбы ручным способом.
- Подходит для сталей с пределом прочности до 1000 Н/мм², конструкционных сталей, цементированных сталей, стальных отливок, для ковкого и серого чугуна.
-
Технические характеристики
Тип резьбы
Метрическая резьба
Обрабатываемые материалы
Сталь
Тип отверстия
Глухое отверстие ≤ 2.5xD
Тип резьбы x номинальный диаметр
М4
Шаг резьбы
0,7 мм
Общая длина
63 мм
Длина режущей части
8 мм
Диаметр хвостовика
4,5 мм
Размер четырехгранника
3,4 мм
DIN
371
Форма
С (для глухих отверстий)
Диаметр отверстия под резьбу
3,3 мм
Форма хвостовика
Цилиндрический с четырехгранным приводом
-
Метчики машинные для глухих отверстий OPTIMUM Размер: 176,2 кб






















