Метчик ручной М3x0,5 - третий
Метчик ручной М3x0,5 - третий
Артикул:06403 3
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеМетчик формы C (третий) для изготовления вручную метрической резьбы стандарта ISO по DIN13 в сквозных и глухих отверстиях в группах материалов из стали, цветных металлов и чугуна с прочностью до 800 Н/мм²
Примечание
Для получения полной резьбы дополнительно требуются первый и второй метчики -
Характеристики
Стандарты
DIN 352
Тип резьбы x номинальный диаметр
M3
Шаг резьбы
0,5 мм
Длина
40 мм
Длина резьбы (метрическая резьба)
11 мм
Диаметр хвостовика
3,5 мм
Размер четырехгранника
2,7 мм
Диаметр отверстия под резьбу
2,5 мм
Материал
HSS
Тип резьбы
Метрическая резьба
-
Метчики ручные Размер: 110,4 кб