Набор ручных метчиков Optimum 3 шт. DIN 352 M5
Набор ручных метчиков Optimum 3 шт. DIN 352 M5
Артикул:063975
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеНабор включает в себя один черновой метчик, один получистовой метчик и один чистовой метчик.
Для метрической резьбы ISO стандарта DIN 13
- Количество деталей в ассортименте/комплекте: 3 шт.
- Типовое обозначение: Hand tap set
- Нормы: DIN 352
- Материал: HSS
-
Технические характеристики
Количество метчиков в наборе
3 шт
Тип резьбы х номинальный диаметр
М5
Шаг резьбы
0,8 мм
Длина
50 мм
Длина режущей части
16 мм
Диаметр основания
6 мм
Размер четырехгранника
4,9 мм
DIN
352
Материал
HSS
-
Комплект ручных метчиков OPTIMUM Размер: 267,3 кб























