Плашка HSS-DIN223-M16X1,5
Плашка HSS-DIN223-M16X1,5
Артикул:065216 15
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеКруглые плашки по DIN EN 22568 в закрытом исполнении с предварительным пазом (форма B) для нарезания мелкой метрической резьбы ISO по DIN 13 в стали с прочностью до 850 Н/мм² и в чугуне.
Двусторонняя нарезка
- Может использоваться с обеих сторон
- Резьба может быть нарезана за один процесс
- Легкое резание и отличное удаление стружки в направлении резания
-
Характеристики
Режущий материал
HSS
Тип резьбы
Метрическая мелкая резьба
Форма
B
Квалитет допуска
6g
Тип резьбы x номинальный диаметр
MF16
Шаг резьбы
1,5 мм
Внешний диаметр
45 мм
Высота
14 мм
Обрабатываемые материалы
Сталь
Чугун -
Плашки резьбонарезные Размер: 82 кб