Бесплатная доставка от 150 рублей c НДС

Полировальный круг, твердый D150мм.

Артикул: 067303 150
Полировальный круг, твердый D150 мм.

Полировальный круг, твердый D150мм.

Артикул:067303 150

Цены доступны для авторизованных пользователей

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Жесткий
    • Мощность снятия материала до трех раз выше при укороченном времени обработки
    • Меньший вес покрытия для простоты обращения
    • Низкое необходимое контактное давление, т.е. меньшая усталость
    • Экономия затрат за счет существенно меньшего расхода пасты по сравнению с обычными тканевыми дисками
    • Работа без образования полос за счет непрерывной смены структуры поверхности и объемного сложения
    • Полировальные кольца изготовлены из инновационного эластичного матированного флиса с чисто механической связью, специально разработанного для глянцевой полировки
    • 10 слоев
    Примечание Применяйте пасту с работающей машиной. Область применения Предварительная полировка цветных металлов, особенно твердых сплавов легких металлов, полировка стали и нержавеющей стали с помощью полировальной пасты. Обрабатываемые материалы: Сталь, нержавеющая сталь и цветные металлы
  • Характеристики
    :
    • Диаметр (O): 150 мм
    • Подходит для нержавеющей стали: Да
    • Подходит для стали: Да
    • Подходит для цветных металлов: Да