Пилки для лобзика (универс.), 75х3,0, 5шт.
Пилки для лобзика (универс.), 75х3,0, 5шт.
Артикул:0608116008
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеИдеально подходит для резки широкого диапазона материалов на стройплощадке.
Быстрое и чистое резание
- Многоцелевое полотно с прогрессивным шагом зубьев для тонких и толстых материалов
- Идеальное полотно для стройплощадок, т.к. одно полотно можно применять для всех видов работ и избежать многочисленных замен инструмента
Высокопроизводительное пильное полотно
Высокая производительность резания и долгий срок службы
Система цветового кодирования
Четыре контрастных цвета означают, что всегда доступно подходящее полотно для лобзика
Точно подходящее полотно для каждого вида применения
Три уровня качества с оптимизацией под вид применения
Превосходные результаты резки
Оптимальное сочетание строительных материалов, шага зубьев и пильного полотна.
Примечание- Для полотен лобзика по нержавеющей стали: обеспечить охлаждение, сократить количество ходов и отключить колебание
- Охлаждение продлевает срок службы ваших полотен для лобзика
-
Характеристики
- Рабочая длина: 75 мм
- Шаг зубьев: 3 мм
- Особенно подходят для: Алюминий; Цветной металл; ПВХ
- Подходит для: Толстолистовой металл; Асбестоцемент, пластмасса, армированная стекловолокном
- Толщина материала, мин./макс.: 0-30.0 мм
- Количество деталей: 5 шт.
- Зажим полотна электролобзика: T-образный хвостовик
- Длина: 100 мм
-
Пилки для лобзика (универс.) Размер: 1,5 мб